※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ケイフレックス用 水抜き式カップリング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52403375 品番K2DC12
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

水抜き式カップリング

材質(本体)亜鉛合金ダイカスト 用途水抜き式カップリング 仕様非防水 適合【ケイフレックス】KMS、KMV、KPF、KIC、KIV、KUU、KMB、KIB トラスコ品番158-4221 質量(g)61 寸法L(mm)49 寸法A(mm)28.6 使用周囲温度(℃)-20〜90 最大外径(mm)【挿入可ケーブル】10
注意
※沖縄・離島別途運賃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする