※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
ケイフレックス用 片側サドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52403393
品番
KSO36
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
片側止めサドルです。
材質
鋼、表面処理:電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)
適合
【ケイフレックス】KMS、KMV、KPF、KIC、KIV、KUU、KMB、KIB
トラスコ品番
158-4179
質量(g)
31
寸法A(mm)
64
寸法B(mm)
24
寸法T(mm)
1.2
寸法P(mm)
33
寸法d(Φmm)
6.2
使用周囲温度(℃)
-50〜200
注意
※沖縄・離島別途運賃