曜日別特売
N24BG50LG サンフレキROBO 45°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き ライトグレー色 三桂製作所 52403567

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サンフレキROBO 45°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き ライトグレー色

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
接続ねじ呼び径G1-1/2
質量(g)119
内容量1個注文コード52403567品番N24BG50LG
参考基準価格(税別)¥2,680販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。
ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。
防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。
配線を45°に出す際に便利です。

用途
サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
材質(本体)ポリアミド(PA)仕様ハロゲンフリー適合【サンフレキROBO】NS/LG、NP/LG、NF/LGトラスコ品番159-2241ライトグレー質量(g)119規格UL規格品寸法A(mm)67.7保護等級IP67使用周囲温度(℃)-20~90最大外径(mm)【挿入可能ケーブル】39接続ねじ呼び径G1-1/2接続ねじS1(mm)47.8
注意
※沖縄・離島別途運賃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする