※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サンフレキROBO 45°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き ライトグレー色

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52403576 品番 N24BG63LG
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。
ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。
防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。
配線を45°に出す際に便利です。

材質(本体)ポリアミド(PA) 用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用 仕様ハロゲンフリー 適合【サンフレキROBO】NS/LG、NP/LG、NF/LG トラスコ品番159-3767 ライトグレー 質量(g)161 規格UL規格品 寸法A(mm)80.9 保護等級IP67 使用周囲温度(℃)-20〜90 最大外径(mm)【挿入可能ケーブル】51 接続ねじ呼び径G2 接続ねじS1(mm)59.6
注意
※沖縄・離島別途運賃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする