※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三桂製作所
サンフレキROBO スリット付 柔軟タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
長さ(m)
30
50
30
20
外径(Φmm)
40
12
16
20
25
32
40
50
63
内径(Φmm)
33.5
8.2
11.5
15.3
19.6
26
33.5
43.3
56.2
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
52403874
品番
N2P40
参考基準価格(税別)
¥45,600
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
内径(Φmm)
33.5
外径(Φmm)
40
長さ(m)
30
色
黒
仕様
スリット付
トラスコ品番
159-2233
質量(g)
4.8
最小曲げ半径(mm)
(固定)100
使用周囲温度(℃)
-40~115