※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管
三桂製作所の 金属製可とう電線管
サンフレキROBO スリット付 柔軟タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
52403899
品番
N2P63
参考基準価格(税別)
¥53,600
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
内径(Φmm)
56.2
外径(Φmm)
63
長さ(m)
20
色
黒
仕様
スリット付
トラスコ品番
159-3756
質量(g)
5.2
最小曲げ半径(mm)
(固定)160
使用周囲温度(℃)
-40〜115