※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サンフレキROBO スリット付 耐寒タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 52403935 品番 N2F16
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
内径(Φmm)11.5 外径(Φmm)16 長さ(m)50 仕様スリット付 トラスコ品番159-3821 質量(g)2 最小曲げ半径(mm)(固定)45 使用周囲温度(℃)-40〜115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする