※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管
三桂製作所の 金属製可とう電線管
サンフレキROBO スリット付 耐寒タイプ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
52403969
品番
N2F50
参考基準価格(税別)
¥103,800
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
内径(Φmm)
43.3
外径(Φmm)
50
長さ(m)
30
色
黒
仕様
スリット付
トラスコ品番
159-3758
質量(g)
6.6
最小曲げ半径(mm)
(固定)160
使用周囲温度(℃)
-40〜115