※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管
三桂製作所の 金属製可とう電線管
サンフレキROBO スリット付 標準タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
内径(Φmm)
19.6
注文コード
52403996
品番
N2S25
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
内径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
19.6
外径(Φmm)
25
長さ(m)
50
色
黒
仕様
スリット付
トラスコ品番
159-2227
質量(g)
4.5
最小曲げ半径(mm)
(固定)60
使用周囲温度(℃)
-40〜115