※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
サンフレキROBO センター止めサドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52404145
品番
SSC12LG
参考基準価格(税別)
¥198
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
センター止めサドルです。
耐熱性はUL94V0です。
材質(本体)
ポリアミド(PA)
用途
サンフレキROBOを固定するためのサドルです
適合
【サンフレキROBO】NS/LG、NP/LG、NF/LG
トラスコ品番
159-3786
全長(mm)
20.4
色
ライトグレー
質量(g)
3
寸法L1(mm)
17.8
使用周囲温度(℃)
-20〜100
穴径E(Φmm)
5.2
適合電線管
ライトグレー
接続ねじ呼び径
17
座径F(Φmm)
10.5
注意
※沖縄・離島別途運賃