※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
サンフレキROBO センター止めサドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52404179
品番
SSC25LG
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
センター止めサドルです。
耐熱性はUL94V0です。
材質(本体)
ポリアミド(PA)
用途
サンフレキROBOを固定するためのサドルです
適合
【サンフレキROBO】NS/LG、NP/LG、NF/LG
トラスコ品番
159-3796
全長(mm)
33.5
色
ライトグレー
質量(g)
6
寸法L1(mm)
32.6
使用周囲温度(℃)
-20〜100
穴径E(Φmm)
5.2
適合電線管
ライトグレー
接続ねじ呼び径
18
座径F(Φmm)
10.5
注意
※沖縄・離島別途運賃