※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
サンフレキROBO センター止めサドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52404197
品番
SSC40LG
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
センター止めサドルです。
耐熱性はUL94V0です。
材質(本体)
ポリアミド(PA)
用途
サンフレキROBOを固定するためのサドルです
適合
【サンフレキROBO】NS/LG、NP/LG、NF/LG
トラスコ品番
159-2275
全長(mm)
49.8
色
ライトグレー
質量(g)
13
寸法L1(mm)
49.5
使用周囲温度(℃)
-20〜100
穴径E(Φmm)
6.2
適合電線管
ライトグレー
接続ねじ呼び径
19
座径F(Φmm)
12.5
注意
※沖縄・離島別途運賃