※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
サンフレキROBO 管端用 絶縁ブッシング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
25
注文コード
52404258
品番
NBI25
参考基準価格(税別)
¥138
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
サンフレキROBOの端末保護にブッシングとして使用できます。
難燃性はUL94V0です。
材質(本体)
ポリアミド(PA)
用途
サンフレキROBOの管端保護
適合
【サンフレキROBO】NS、NP、NF
トラスコ品番
159-3816
色
黒
質量(g)
2
外径(Φmm)
25
使用周囲温度(℃)
-20〜100
注意
※沖縄・離島別途運賃