※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管
三桂製作所の 金属製可とう電線管
サンフレキROBO 高耐屈曲・耐寒タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
52404328
品番
NF25
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
内径(Φmm)
19.6
外径(Φmm)
25
長さ(m)
50
仕様
UL規格品(NF12除く)、高耐油、ハロゲンフリー、可動配管
トラスコ品番
159-2215
質量(g)
4.5
最小曲げ半径(mm)
固定:50、可動:90
使用周囲温度(℃)
-10〜65(可動時)、-40〜115(固定時)