※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サンフレキROBO 高耐屈曲・耐寒タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 52404355 品番 NF50
参考基準価格(税別)¥84,000 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
内径(Φmm)43.3 外径(Φmm)50 長さ(m)30 仕様UL規格品(NF12除く)、高耐油、ハロゲンフリー、可動配管 トラスコ品番159-2226 質量(g)6.6 最小曲げ半径(mm)固定:120、可動:230 使用周囲温度(℃)-10〜65(可動時)、-40〜115(固定時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする