※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
サンフレキROBO 片側止めサドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52404547
品番
SSO16
参考基準価格(税別)
¥128
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
片側止めサドルです。
耐熱性はUL94V0です。
材質(本体)
ポリアミド(PA)
用途
サンフレキROBOを固定するためのサドルです
適合
【サンフレキROBO】NS、NP、NF
トラスコ品番
159-3753
色
黒
質量(g)
2
寸法L1(mm)
33
寸法T(mm)
2.5
寸法d(Φmm)
5
使用周囲温度(℃)
-20〜100
接続ねじ呼び径
14
注意
※沖縄・離島別途運賃