※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サンフレキROBO 片側止めサドル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52404574 品番 SSO32
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

片側止めサドルです。
耐熱性はUL94V0です。

材質(本体)ポリアミド(PA) 用途サンフレキROBOを固定するためのサドルです 適合【サンフレキROBO】NS、NP、NF トラスコ品番159-2249 質量(g)5 寸法L1(mm)51 寸法T(mm)3 寸法d(Φmm)5 使用周囲温度(℃)-20〜100 接続ねじ呼び径17
注意
※沖縄・離島別途運賃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする