※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
サンフレキROBO 両側止めサドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
【サンフレキROBO】NS、NP、NF
注文コード
52404678
品番
SS32
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
適合
【サンフレキROBO】NS、NP、NF
トラスコ品番
159-2228
色
黒
質量(g)
8
使用周囲温度(℃)
-20〜100