※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
サンフレキROBO 両側止めサドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
【サンフレキROBO】NS/LG、NP/LG、NF/LG
注文コード
52404714
品番
SS12LG
参考基準価格(税別)
¥114
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
適合
【サンフレキROBO】NS/LG、NP/LG、NF/LG
トラスコ品番
159-3782
色
ライトグレー
質量(g)
2
使用周囲温度(℃)
-20〜100