サンフレキROBO付属品 コネクタ(ノックアウト接続用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52404809 品番N2BG12
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。
ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。
防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。

用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用 適合【ケーブル保護管】サンフレキROBO/12 温度範囲(℃)-20〜90 寸法L1(mm)12 接続ねじG1/2 寸法L2(mm)27 対応ハロゲンフリー 寸法d(Φmm)8.1 保護等級IP67 適合ケーブル外径(Φmm)7 寸法A(Φmm)25.5 質量(g/個)19 耐油性耐油 UL規格UL94V2
注意
※沖縄・離島別途運賃

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58021304
2022-05-25
用途:
装置の電線保護に使用

海外製を標準採用していたが納期遅延で入手できずに仕様変更して本品を採用。しっかりとした作りで非常に良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする