KMV12 プラント(耐候/波形)用ケイフレックス 三桂製作所 52404906 KMV12 プラント(耐候/波形)用ケイフレックス 三桂製作所 52404906 KMV12 プラント(耐候/波形)用ケイフレックス 三桂製作所 52404906

プラント(耐候/波形)用ケイフレックス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 52404906 品番 KMV12
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

手で曲げられるフレキシブルチューブです。

外径(Φmm)17.7 長さ(m)30 トラスコ品番158-4198 質量(kg)7.2 質量(kg/m)0.24 配管固定配管 最小内径(Φmm)12.3 使用周囲温度(℃)-20〜60 耐候性耐候 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防水 固定曲げ半径(mm)(最小)35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52404915
2024-02-11
用途:
配線加工
合資会社菱田設備設計 様 (建設業・工事業)

加工がしやすく
耐久性もよい。外部配管配線が容易にできる。

対象商品:
52404915
2024-01-29
用途:
飲料の生産ライン

モーター配線の保護に使用しました。
いつも通り問題ない品質です。
即納なので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする