※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管
三桂製作所の 金属製可とう電線管
プラント(耐候/平滑形)用ケイフレックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
52404985
品番
KIV12
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
内径(Φmm)
12.3
外径(Φmm)
17.7
長さ(m)
30
仕様
防水、耐熱、耐候、固定配管
トラスコ品番
158-4240
質量(kg)
9.5
最小曲げ半径(mm)
70
使用周囲温度(℃)
-20〜60