※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管
三桂製作所の 金属製可とう電線管
プラント(耐候/平滑形)用ケイフレックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
52404994
品番
KIV16
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
内径(Φmm)
15.8
外径(Φmm)
21.1
長さ(m)
30
仕様
防水、耐熱、耐候、固定配管
トラスコ品番
158-4182
質量(kg)
12
最小曲げ半径(mm)
80
使用周囲温度(℃)
-20〜60