※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管
三桂製作所の 金属製可とう電線管
プラント(耐候/平滑形)用ケイフレックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
52405028
品番
KIV36
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
内径(Φmm)
35
外径(Φmm)
42
長さ(m)
15
仕様
防水、耐熱、耐候、固定配管
トラスコ品番
158-5738
質量(kg)
15.7
最小曲げ半径(mm)
160
使用周囲温度(℃)
-20〜60