※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブレード掛けケイフレックス(固定配管用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード52405055 品番KIB12
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

高温場所には耐熱ケーブルその他の場所にはケーブル/ビニルコードをご使用下さい。付属品は標準型(KM型)をご使用下さい。但し、高温仕様、高張力仕様で使用する場合はKB型をご使用下さい。
耐熱性及び機械的強度に優れており、高温の場所、溶接ビートの発生する場所、熱い切紛のかかる場所、張力のかかる配管等にご使用下さい。

内径(Φmm)12.3 外径(Φmm)17.1 長さ(m)30 用途電気抵抗値が小さいのでノイズ対策の配管に 仕様耐ノイズ・耐スパッタ、固定配管、非防水 トラスコ品番158-4210 質量(kg)12.6 最小曲げ半径(mm)60 使用周囲温度(℃)-20〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする