※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

屋外(耐寒/耐候)/固定用ケイフレックス

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 内径(Φmm)12.3 注文コード52405064 品番KIC12
参考基準価格(税別)¥24,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は内径・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐候及び耐寒性の優れたビニルを被膜しています。
日光が直接当たる屋外の配管はもちろんのこと、低温の場所の配管に最適です。

内径(Φmm)12.3 外径(Φmm)17.7 長さ(m)30 仕様防水、耐寒、耐候、固定配管 トラスコ品番158-4236 材質管の構造は、亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐候及び耐寒性の優れたビニルを被覆。 質量(kg)11 最小曲げ半径(mm)70 使用周囲温度(℃)-20〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする