曜日別特売
KIC36 屋外(耐寒/耐候)/固定用ケイフレックス 三桂製作所 52405107

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

屋外(耐寒/耐候)/固定用ケイフレックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1巻注文コード52405107品番KIC36
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐候及び耐寒性の優れたビニルを被膜しています。
日光が直接当たる屋外の配管はもちろんのこと、低温の場所の配管に最適です。

内径(Φmm)35外径(Φmm)42長さ(m)15仕様防水、耐寒、耐候、固定配管トラスコ品番158-5751材質管の構造は、亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐候及び耐寒性の優れたビニルを被覆。質量(kg)17.2最小曲げ半径(mm)160使用周囲温度(℃)-20~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする