※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐ノイズ/固定用ケイフレックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 内径(Φmm)15.8 注文コード52405143 品番KMB16
参考基準価格(税別)¥20,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は内径・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

高温の場所には耐熱ケーブル、その他の場所にはケーブル/ビニルコードをご使用下さい。付属品は標準型(KM型)をご使用下さい。但し、高温仕様で使用する場合はKB型をご使用下さい。
耐熱性に優れており、高温の場所、溶接ビートの発生する場所、熱い切紛のかかる場所の配管等にご使用下さい。

内径(Φmm)15.8 外径(Φmm)20.8 長さ(m)30 用途電気抵抗値が小さいのでノイズ対策の配管に最適です 仕様耐ノイズ・耐スパッタ、固定配管、非防水 トラスコ品番158-5774 材質亜鉛めっき鋼線をブレード掛け 質量(kg)11.7 最小曲げ半径(mm)45 使用周囲温度(℃)-20〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする