重松製作所
重松製作所の メガネ・ゴーグル・防災面
重松製作所の 安全メガネ
重松製作所の 1眼型 メガネ
一般作業用保護メガネ (10個入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
52405204
品番
EE-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
小さめサイズで女性向です。
紫外線をカットし弱めます。
レンズ色
クリア
用途
解体、塗装、研磨作業に
適合
EN166クラス1適合品
トラスコ品番
175-3898
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート
質量(g)
27