ステンレス トランク取手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 52406026 品番 B-1917
参考基準価格(税別)¥3,530 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。

材質ステンレス(SUS304) 用途機械部材の一部・取手として使用 トラスコ品番162-9871 質量(g)142 寸法H(mm)12 寸法d(mm)5.2 寸法L1(mm)70 寸法D(mm)8 寸法L2(mm)31 寸法T(mm)1.5 寸法W(mm)100 寸法B2(mm)27 寸法A1(mm)86 寸法B1(mm)46 寸法A2(mm)58 寸法A3(mm)38 寸法B3(mm)10 参考使用荷重(kN)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする