水本機械製作所
水本機械製作所の ハンドル・取っ手・グリップ
水本機械製作所の ハンドル、取手
水本機械製作所の トランク取手
ステンレス トランク取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
52406035
品番
B-1918
参考基準価格(税別)
¥3,530
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
材質
ステンレス(SUS304)
用途
機械部材の一部・取手として使用
トラスコ品番
162-9615
質量(g)
142
寸法H(mm)
14
寸法d(mm)
5.4
寸法L1(mm)
46
寸法D(mm)
8
寸法T(mm)
1
寸法W(mm)
86
寸法B2(mm)
66
寸法A1(mm)
122
寸法B1(mm)
78
寸法A2(mm)
110
参考使用荷重(kN)
0.2