※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-1571 ステンレス パイプナット 水本機械製作所 52406096 B-1571 ステンレス パイプナット 水本機械製作所 52406096

ステンレス パイプナット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52406096 品番 B-1571
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。

ねじ径M-10 用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに 仕様水本ステンレスパイプナット全長50mm トラスコ品番167-6070 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)18 寸法L(mm)50 寸法A(mm)25 寸法B(mm)12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52406078
2022-06-04
用途:
同時に購入したチェンジラバーを装着するのに芯材に使用
サービス業

予めネジが切ってあるのでとても使いやすいです。また、表面の仕上げが丁寧で狂いなどはありませんでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4037:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする