※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 引き取手(めねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 寸法H(mm)30 参考使用荷重(kN)0.44 注文コード52406534 品番B-1788
参考基準価格(税別)¥1,240 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
この商品は寸法H・参考使用荷重など22種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。

材質ステンレス(SUS304) 用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に使用します トラスコ品番162-9805 セット内容スプリングワッシャー・六角ナット各2個付 質量(g)57 寸法L(mm)98 寸法H(mm)30 ねじ径(mm)M5 寸法D(mm)8 寸法B(mm)11 寸法P(mm)90 参考使用荷重(kN)0.44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする