※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ハンドル・取っ手・グリップ
水本機械製作所の ハンドル、取手
水本機械製作所の 取手・引手
ステンレス 引き取手(めねじ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
寸法H(mm)
40
参考使用荷重(kN)
0.44
注文コード
52406543
品番
B-1789
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・参考使用荷重
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
材質
ステンレス(SUS304)
用途
機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に使用します
トラスコ品番
162-9637
セット内容
スプリングワッシャー・六角ナット各2個付
質量(g)
68
寸法L(mm)
108
寸法H(mm)
40
ねじ径(mm)
M5
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
11
寸法P(mm)
100
参考使用荷重(kN)
0.44