※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ハンドル・取っ手・グリップ
水本機械製作所の ハンドル、取手
水本機械製作所の 取手・引手
ステンレス 引き取手用化粧座金
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
52406674
品番
B-1997
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。
材質
ステンレス(SUS304)
用途
引き取手の化粧座金としてご使用ください
適合
【引き取手】Φ9
トラスコ品番
162-9633
質量(g)
3.4
寸法T1(mm)
3
寸法T2(mm)
1
寸法A1(mm)
13
寸法A2(mm)
9.2
寸法A3(mm)
5.2