※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKX-END-P25 ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンドP25 川西水道機器 52407085 SKX-END-P25 ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンドP25 川西水道機器 52407085

ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンドP25

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52407085 品番SKX-END-P25
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

分解不要。管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
SKXは離脱防止金具付で、管の抜けを防ぎます。
一時止水での利用や、廃止管の栓として適しています。

最高使用圧力(MPa)1 用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など トラスコ品番149-0436 材質バーミキュラ鋳鉄 質量(kg)0.46 使用温度範囲(℃)0〜45 使用圧力(MPa)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする