用途事務所、工場内ドアに
仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)
トラスコ品番131-6362
材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)110
幅(mm)26
色シルバー
質量(g)590
タイプ1スピンドルタイプ
適合扉厚(mm)25〜40
丸座径(Φmm)65
取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)