LC-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 表示錠

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード52407146 品番AGLC1000HY
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。
暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。
従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。
レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。(L型フロント付・LP、LSのバックセット100mmのみ)

用途事務所、工場内ドアに 仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)、外側:非常解錠装置付表示付レバー/内側:サムターン付レバー トラスコ品番131-6424 材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)110 幅(mm)26 寸法(mm)【デットボルト】15 シルバー 質量(g)870 ピッチ(mm)【フロントビス】60・64・69.5・80・90・100・110 適合扉厚(mm)25〜40 バックセット(mm)100 丸座径(Φmm)65 ケース深さ(mm)122 取付ビスピッチ(mm)44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする