LC-200 取替用レバーハンドル 2スピンドル型 表示錠用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード52407155 品番AGLC200HYO
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。
暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。
従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。
レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。
既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。

用途事務所、工場内ドアに 仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー) トラスコ品番131-8006 材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)110 幅(mm)26 シルバー 質量(g)720 タイプ2スピンドルタイプ 適合扉厚(mm)25〜40 丸座径(Φmm)65 取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
注意
※適合型式であっても取付ビスピッチが水平方向44mm以外は不適合になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする