LF-640 レバーハンドル取替錠 B/S64 空錠

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード52407207 品番AGLF640KUO
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。
暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。
従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。
レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。(L型フロント付・LP、LSのバックセット100mmのみ)

用途事務所、工場内ドアに 仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)、外側:空錠レバー/内側:空錠レバー トラスコ品番131-7991 材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)110 幅(mm)26 寸法(mm)【デットボルト】15.5 シルバー 質量(g)1080 ピッチ(mm)【フロントビス】110 適合扉厚(mm)32〜40 バックセット(mm)64 丸座径(Φmm)65 ケース深さ(mm)84 取付ビスピッチ(mm)44
注意
※錠ケースはデッドボルト付になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする