※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京発条製作所
東京発条製作所の シール/バネ部品
東京発条製作所の バネ
東京発条製作所の 圧縮コイルバネ
丸線コイルバネ LRロングタイプ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(2個)
注文コード
52408433
品番
LR16X300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
線径d(Φmm)
2.4
外径(Φmm)
16
自由長(mm)
300
自由高(mm)
300
材質
ピアノ線(SWP-B)若しくバネ用シリコンクロム鋼
トラスコ品番
160-4641
質量(g)
87
使用温度範囲(℃)
100以下
内径(Φmm)
10.7
注意
※自由高さL×32.0%を超えるたわみでは使用しないでください。ロングタイプは、自由高さL×24.0%を超えるたわみでは使用しないでください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52408433
LR16X300
38437271
LR16×300
丸線コイルばね LR(ロングサイズ)
東京発条製作所
1パック(2個)
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました