※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LR20X300 丸線コイルバネ LRロングタイプ 東京発条製作所 52408458 LR20X300 丸線コイルバネ LRロングタイプ 東京発条製作所 52408458

丸線コイルバネ LRロングタイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(2個) 注文コード52408458 品番LR20X300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
線径d(Φmm)3 外径(Φmm)20 自由長(mm)300 自由高(mm)300 材質ピアノ線(SWP-B)若しくバネ用シリコンクロム鋼 トラスコ品番160-4673 質量(g)140 使用温度範囲(℃)100以下 内径(Φmm)13.5
注意
※自由高さL×32.0%を超えるたわみでは使用しないでください。ロングタイプは、自由高さL×24.0%を超えるたわみでは使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52408458 LR20X300 38437296 LR20×300 画像準備中 丸線コイルばね LR(ロングサイズ) 東京発条製作所 1パック(2個) 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52408458
2020-09-06
用途:
機械修理
その他業種

劣化変形していた物との交換作業で使用しました、納期が早く助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする