※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京発条製作所
東京発条製作所の シール/バネ部品
東京発条製作所の バネ
東京発条製作所の 圧縮コイルバネ
丸線コイルバネ MRタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20個)
自由高(mm)
30
線径d(Φmm)
1.1
注文コード
52408555
品番
MR6X30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
自由高・線径d
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
線径d(Φmm)
1.1
外径D(Φmm)
6
自由高(mm)
30
自由長(mm)
30
ばね定数(N/mm)
7.35
材質
ピアノ線(SWP-B)若しくバネ用シリコンクロム鋼
トラスコ品番
160-4711
質量(g)
2.2
タイプ
JIS丸線圧縮コイルバネ
使用温度範囲(℃)
100以下
内径(Φmm)
3.6
最大荷重(N)
53
最大たわみ(mm)
7.2
たわみ(mm)
7.2
注意
※自由高さL×24.0%を超えるたわみでは使用しないでください。(ロングサイズは除く)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52408555
MR6X30
38437357
MR6×30
丸線コイルばね MR
東京発条製作所
1パック(20個)
¥
1,098
税込
¥
1,208
注文コードが変更になりました