※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京発条製作所
東京発条製作所の シール/バネ部品
東京発条製作所の バネ
東京発条製作所の 圧縮コイルバネ
丸線コイルバネ MRタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1ケース(20個)
注文コード
52408589
品番
MR8X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
線径d(Φmm)
1.4
外径D(Φmm)
8
自由高(mm)
20
自由長(mm)
20
ばね定数(N/mm)
19.63
材質
ピアノ線(SWP-B)若しくバネ用シリコンクロム鋼
トラスコ品番
160-4715
質量(g)
2.2
タイプ
JIS丸線圧縮コイルバネ
使用温度範囲(℃)
100以下
内径(Φmm)
5
最大荷重(N)
94.1
最大たわみ(mm)
4.8
たわみ(mm)
4.8
注意
※自由高さL×24.0%を超えるたわみでは使用しないでください。(ロングサイズは除く)