※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京発条製作所
東京発条製作所の シール/バネ部品
東京発条製作所の バネ
東京発条製作所の 圧縮コイルバネ
丸線コイルバネ MRタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1ケース(20個)
注文コード
52408598
品番
MR8X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
線径d(Φmm)
1.4
外径D(Φmm)
8
自由高(mm)
25
自由長(mm)
25
ばね定数(N/mm)
15.7
材質
ピアノ線(SWP-B)若しくバネ用シリコンクロム鋼
トラスコ品番
160-4717
質量(g)
2.5
タイプ
JIS丸線圧縮コイルバネ
使用温度範囲(℃)
100以下
内径(Φmm)
5
最大荷重(N)
94.1
最大たわみ(mm)
6
たわみ(mm)
6
注意
※自由高さL×24.0%を超えるたわみでは使用しないでください。(ロングサイズは除く)