※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MR8X35 丸線コイルバネ MRタイプ 東京発条製作所 52408616 MR8X35 丸線コイルバネ MRタイプ 東京発条製作所 52408616

丸線コイルバネ MRタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(20個) 自由高(mm)35 線径d(Φmm)1.4 注文コード52408616 品番MR8X35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は自由高・線径dなど11種類から選べます 他の種類を見る
線径d(Φmm)1.4 外径D(Φmm)8 自由高(mm)35 自由長(mm)35 ばね定数(N/mm)11.21 材質ピアノ線(SWP-B)若しくバネ用シリコンクロム鋼 トラスコ品番160-4719 質量(g)3.4 タイプJIS丸線圧縮コイルバネ 使用温度範囲(℃)100以下 内径(Φmm)5 最大荷重(N)94.1 最大たわみ(mm)8.4 たわみ(mm)8.4
注意
※自由高さL×24.0%を超えるたわみでは使用しないでください。(ロングサイズは除く)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52408616 MR8X35 38437411 MR8×35 丸線コイルばね MR 東京発条製作所 丸線コイルばね MR 東京発条製作所 1パック(20個) 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする