※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TR14.5X100 高たわみ用強力ばね TRタイプ 50%たわみ 東京発条製作所 52408659 TR14.5X100 高たわみ用強力ばね TRタイプ 50%たわみ 東京発条製作所 52408659

高たわみ用強力ばね TRタイプ 50%たわみ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52408659 品番TR14.5X100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は107種類から選べます 他の種類を見る
外径(Φmm)14.5 自由長(mm)100 ばね定数(N/mm)2.18 材質ばね用シリコンクロム鋼 最大荷重(N)107.9 用途プレス金型・クラッチに、ブレーキ部品・精密機器部品・工作機械部品・マウント部品に トラスコ品番160-4386 アイボリー 質量(g)21.08 使用温度範囲(℃)-30〜80未満 内径(Φmm)9 最大たわみ(mm)50

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52408659 TR14.5X100 38434094 TR14.5×100 画像準備中 高たわみ用強力ばね TR 東京発条製作所 1個 519 税込571 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする