※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京発条製作所
東京発条製作所の シール/バネ部品
東京発条製作所の バネ
東京発条製作所の 圧縮コイルバネ
高たわみ用強力ばね TRタイプ 50%たわみ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52409124
品番
TR21X 70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
107
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
21
自由長(mm)
70
ばね定数(N/mm)
5.91
材質
ばね用シリコンクロム鋼
最大荷重(N)
205.9
用途
プレス金型・クラッチに、ブレーキ部品・精密機器部品・工作機械部品・マウント部品に
トラスコ品番
160-4415
色
アイボリー
質量(g)
30.72
使用温度範囲(℃)
-30〜80未満
内径(Φmm)
13
最大たわみ(mm)
35
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52409124
TR21X 70
38434356
TR21×70
高たわみ用強力ばね TR
東京発条製作所
1個
¥
439
税込
¥
483
注文コードが変更になりました