※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京発条製作所
東京発条製作所の シール/バネ部品
東京発条製作所の バネ
東京発条製作所の 圧縮コイルバネ
高たわみ用強力ばね TRタイプ 50%たわみ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52409499
品番
TR39X100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
107
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
39
自由長(mm)
100
ばね定数(N/mm)
10.9
材質
ばね用シリコンクロム鋼
最大荷重(N)
539.4
用途
プレス金型・クラッチに、ブレーキ部品・精密機器部品・工作機械部品・マウント部品に
トラスコ品番
160-4467
色
アイボリー
質量(g)
132.64
使用温度範囲(℃)
-30〜80未満
内径(Φmm)
26
最大たわみ(mm)
50