※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RG26-050 樹脂ガイド RGシリーズ 東京発条製作所 52412658 RG26-050 樹脂ガイド RGシリーズ 東京発条製作所 52412658

樹脂ガイド RGシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52412658 品番 RG26-050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

樹脂性で潤滑性があるため、ばね内径部分に折損の起因となる有害な傷を発生させません。
ばね本来の耐久性を維持することができます。

長さF(mm)27 長さL(mm)50 長さL1(mm)38 材質樹脂リテーナー:ポリアセタール(POM)、固定パイプ:スチール(SS400)、取付ボルト:クロムモリブデン鋼(SCM435) 適合【ばね規格】TF50 トラスコ品番160-5236 質量(g)108 使用温度範囲(℃)110以下 外径(Φmm)26 使用ボルトM12×65×P1.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする